CHF 12.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.53 | - |
10+ | CHF 9.91 | 20.91% |
50+ | CHF 8.55 | 31.80% |
100+ | CHF 7.37 | 41.22% |
250+ | CHF 6.69 | 46.61% |
500+ | CHF 6.19 | 50.60% |
1000+ | CHF 5.65 | 54.91% |
2500+ | CHF 5.30 | 57.70% |
5000+ | CHF 5.01 | 60.06% |
10000+ | CHF 4.58 | 63.49% |
20000+ | CHF 4.43 | 64.68% |
30000+ | CHF 4.22 | 66.32% |
40000+ | CHF 4.09 | 67.36% |
50000+ | CHF 3.97 | 68.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 250 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026