CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.51inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.65 | - |
10+ | CHF 8.21 | 22.91% |
50+ | CHF 6.99 | 34.37% |
100+ | CHF 5.93 | 44.32% |
250+ | CHF 5.36 | 49.67% |
500+ | CHF 4.96 | 53.47% |
1000+ | CHF 4.51 | 57.61% |
2500+ | CHF 4.24 | 60.23% |
5000+ | CHF 3.99 | 62.54% |
10000+ | CHF 3.65 | 65.73% |
20000+ | CHF 3.53 | 66.85% |
30000+ | CHF 3.37 | 68.40% |
40000+ | CHF 3.27 | 69.34% |
50000+ | CHF 3.17 | 70.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 250 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026