CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.46inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.68 | - |
10+ | CHF 7.33 | 24.29% |
50+ | CHF 6.18 | 36.12% |
100+ | CHF 5.19 | 46.41% |
250+ | CHF 4.67 | 51.73% |
500+ | CHF 4.31 | 55.45% |
1000+ | CHF 3.93 | 59.43% |
2500+ | CHF 3.68 | 61.96% |
5000+ | CHF 3.47 | 64.13% |
10000+ | CHF 3.17 | 67.24% |
20000+ | CHF 3.07 | 68.32% |
30000+ | CHF 2.92 | 69.82% |
40000+ | CHF 2.84 | 70.70% |
50000+ | CHF 2.75 | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 250 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026