CHF 4.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.92 | - |
10+ | CHF 2.62 | 46.85% |
50+ | CHF 1.60 | 67.58% |
100+ | CHF 0.79 | 83.92% |
250+ | CHF 0.54 | 89.11% |
500+ | CHF 0.40 | 91.85% |
1000+ | CHF 0.29 | 94.04% |
2500+ | CHF 0.22 | 95.55% |
5000+ | CHF 0.19 | 96.22% |
10000+ | CHF 0.15 | 96.87% |
20000+ | CHF 0.14 | 97.13% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.38% |
40000+ | CHF 0.12 | 97.52% |
50000+ | CHF 0.12 | 97.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0251-16 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026