CHF 7.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.03 | - |
10+ | CHF 4.02 | 42.82% |
50+ | CHF 2.53 | 64.01% |
100+ | CHF 1.44 | 79.52% |
250+ | CHF 1.07 | 84.85% |
500+ | CHF 0.82 | 88.28% |
1000+ | CHF 0.62 | 91.22% |
2500+ | CHF 0.48 | 93.24% |
5000+ | CHF 0.41 | 94.20% |
10000+ | CHF 0.34 | 95.14% |
20000+ | CHF 0.31 | 95.53% |
30000+ | CHF 0.28 | 95.95% |
40000+ | CHF 0.27 | 96.10% |
50000+ | CHF 0.26 | 96.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026