CHF 4.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.53inkl. MwSt
130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.19 | - |
10+ | CHF 2.13 | 49.28% |
50+ | CHF 1.27 | 69.69% |
100+ | CHF 0.56 | 86.52% |
250+ | CHF 0.35 | 91.55% |
500+ | CHF 0.26 | 93.91% |
1000+ | CHF 0.18 | 95.70% |
2500+ | CHF 0.13 | 96.87% |
5000+ | CHF 0.11 | 97.37% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.86% |
20000+ | CHF 0.08 | 98.07% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.23% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.32% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026