CHF 11.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.80inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.84 | - |
10+ | CHF 9.29 | 21.54% |
50+ | CHF 7.98 | 32.64% |
100+ | CHF 6.84 | 42.23% |
250+ | CHF 6.21 | 47.59% |
500+ | CHF 5.74 | 51.52% |
1000+ | CHF 5.24 | 55.79% |
2500+ | CHF 4.91 | 58.53% |
5000+ | CHF 4.64 | 60.85% |
10000+ | CHF 4.24 | 64.23% |
20000+ | CHF 4.10 | 65.41% |
30000+ | CHF 3.91 | 67.02% |
40000+ | CHF 3.79 | 68.03% |
50000+ | CHF 3.68 | 68.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 249.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2493-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-250 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026