CHF 12.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.73 | - |
10+ | CHF 10.09 | 20.74% |
50+ | CHF 8.71 | 31.62% |
100+ | CHF 7.52 | 40.97% |
250+ | CHF 6.83 | 46.35% |
500+ | CHF 6.32 | 50.35% |
1000+ | CHF 5.77 | 54.67% |
2500+ | CHF 5.42 | 57.46% |
5000+ | CHF 5.11 | 59.90% |
10000+ | CHF 4.67 | 63.32% |
20000+ | CHF 4.51 | 64.53% |
30000+ | CHF 4.31 | 66.18% |
40000+ | CHF 4.18 | 67.20% |
50000+ | CHF 4.05 | 68.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026