

CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.40 | - |
10+ | CHF 75.35 | 9.65% |
50+ | CHF 69.40 | 16.79% |
100+ | CHF 64.25 | 22.96% |
250+ | CHF 60.05 | 28.00% |
500+ | CHF 56.50 | 32.25% |
1000+ | CHF 52.35 | 37.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |