CHF 6.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.78 | - |
10+ | CHF 3.85 | 43.22% |
50+ | CHF 2.42 | 64.38% |
100+ | CHF 1.37 | 79.87% |
500+ | CHF 0.77 | 88.60% |
1000+ | CHF 0.58 | 91.46% |
2500+ | CHF 0.44 | 93.45% |
5000+ | CHF 0.38 | 94.37% |
10000+ | CHF 0.32 | 95.28% |
20000+ | CHF 0.29 | 95.68% |
30000+ | CHF 0.27 | 96.08% |
40000+ | CHF 0.26 | 96.24% |
50000+ | CHF 0.24 | 96.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026