CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.41inkl. MwSt
312 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.00 | - |
10+ | CHF 2.66 | 46.75% |
50+ | CHF 1.63 | 67.47% |
100+ | CHF 0.81 | 83.72% |
250+ | CHF 0.55 | 88.91% |
500+ | CHF 0.42 | 91.69% |
1000+ | CHF 0.30 | 93.93% |
2500+ | CHF 0.23 | 95.42% |
5000+ | CHF 0.19 | 96.14% |
10000+ | CHF 0.16 | 96.78% |
20000+ | CHF 0.15 | 97.06% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.32% |
40000+ | CHF 0.13 | 97.44% |
50000+ | CHF 0.12 | 97.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026