CHF 13.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.66 | - |
10+ | CHF 10.94 | 19.91% |
50+ | CHF 9.49 | 30.56% |
100+ | CHF 8.23 | 39.75% |
250+ | CHF 7.50 | 45.13% |
500+ | CHF 6.94 | 49.19% |
1000+ | CHF 6.34 | 53.62% |
2500+ | CHF 5.95 | 56.48% |
5000+ | CHF 5.61 | 58.93% |
10000+ | CHF 5.14 | 62.41% |
20000+ | CHF 4.97 | 63.65% |
30000+ | CHF 4.73 | 65.37% |
40000+ | CHF 4.59 | 66.43% |
50000+ | CHF 4.45 | 67.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 239.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2393-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-240 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026