CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.51inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.60 | - |
10+ | CHF 19.72 | 16.44% |
50+ | CHF 16.66 | 29.41% |
100+ | CHF 14.23 | 39.70% |
250+ | CHF 12.62 | 46.53% |
500+ | CHF 11.06 | 53.14% |
1000+ | CHF 9.33 | 60.47% |
2500+ | CHF 7.90 | 66.55% |
5000+ | CHF 7.12 | 69.85% |
10000+ | CHF 6.60 | 72.06% |
20000+ | CHF 6.15 | 73.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 235 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026