CHF 13.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.29inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.22 | - |
10+ | CHF 10.43 | 21.10% |
50+ | CHF 8.56 | 35.25% |
100+ | CHF 7.07 | 46.56% |
250+ | CHF 6.18 | 53.25% |
500+ | CHF 5.21 | 60.59% |
1000+ | CHF 4.51 | 65.92% |
2500+ | CHF 3.79 | 71.33% |
5000+ | CHF 3.41 | 74.24% |
10000+ | CHF 3.15 | 76.17% |
20000+ | CHF 2.94 | 77.80% |
30000+ | CHF 2.79 | 78.90% |
40000+ | CHF 2.70 | 79.58% |
50000+ | CHF 2.62 | 80.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 235 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026