CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.95 | - |
10+ | CHF 7.58 | 23.87% |
50+ | CHF 6.41 | 35.63% |
100+ | CHF 5.40 | 45.78% |
250+ | CHF 4.87 | 51.11% |
500+ | CHF 4.49 | 54.87% |
1000+ | CHF 4.09 | 58.89% |
2500+ | CHF 3.84 | 61.46% |
5000+ | CHF 3.62 | 63.67% |
10000+ | CHF 3.31 | 66.78% |
20000+ | CHF 3.20 | 67.84% |
30000+ | CHF 3.05 | 69.35% |
40000+ | CHF 2.96 | 70.30% |
50000+ | CHF 2.87 | 71.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 232 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026