CHF 9.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.06inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.31 | - |
10+ | CHF 6.99 | 24.88% |
50+ | CHF 5.87 | 36.92% |
100+ | CHF 4.91 | 47.29% |
250+ | CHF 4.41 | 52.61% |
500+ | CHF 4.07 | 56.31% |
1000+ | CHF 3.70 | 60.24% |
2500+ | CHF 3.47 | 62.71% |
5000+ | CHF 3.27 | 64.86% |
10000+ | CHF 2.99 | 67.87% |
20000+ | CHF 2.89 | 68.94% |
30000+ | CHF 2.76 | 70.39% |
40000+ | CHF 2.67 | 71.31% |
50000+ | CHF 2.60 | 72.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 230 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026