CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.61inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.74 | - |
10+ | CHF 8.21 | 23.60% |
50+ | CHF 6.64 | 38.18% |
100+ | CHF 5.38 | 49.95% |
250+ | CHF 4.68 | 56.47% |
500+ | CHF 3.93 | 63.41% |
1000+ | CHF 3.40 | 68.39% |
2500+ | CHF 2.86 | 73.42% |
5000+ | CHF 2.56 | 76.16% |
10000+ | CHF 2.37 | 77.93% |
20000+ | CHF 2.21 | 79.47% |
30000+ | CHF 2.10 | 80.49% |
40000+ | CHF 2.03 | 81.10% |
50000+ | CHF 1.97 | 81.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 230 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026