CHF 5.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.63 | - |
10+ | CHF 3.09 | 45.20% |
50+ | CHF 1.91 | 66.16% |
100+ | CHF 1.01 | 82.06% |
250+ | CHF 0.71 | 87.34% |
500+ | CHF 0.54 | 90.34% |
1000+ | CHF 0.40 | 92.88% |
2500+ | CHF 0.31 | 94.56% |
5000+ | CHF 0.26 | 95.38% |
10000+ | CHF 0.22 | 96.13% |
20000+ | CHF 0.20 | 96.48% |
30000+ | CHF 0.18 | 96.80% |
40000+ | CHF 0.17 | 96.93% |
50000+ | CHF 0.17 | 97.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.4 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026