CHF 6.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.98inkl. MwSt
345 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.46 | - |
10+ | CHF 3.74 | 42.18% |
50+ | CHF 2.40 | 62.85% |
100+ | CHF 1.36 | 78.95% |
250+ | CHF 1.00 | 84.44% |
500+ | CHF 0.78 | 87.89% |
1000+ | CHF 0.59 | 90.87% |
2500+ | CHF 0.46 | 92.93% |
5000+ | CHF 0.39 | 93.90% |
10000+ | CHF 0.33 | 94.88% |
20000+ | CHF 0.30 | 95.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026