CHF 5.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.64inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.22 | - |
10+ | CHF 2.82 | 46.07% |
50+ | CHF 1.73 | 66.95% |
100+ | CHF 0.88 | 83.10% |
250+ | CHF 0.61 | 88.30% |
500+ | CHF 0.46 | 91.15% |
1000+ | CHF 0.34 | 93.49% |
2500+ | CHF 0.26 | 95.11% |
5000+ | CHF 0.22 | 95.82% |
10000+ | CHF 0.18 | 96.51% |
20000+ | CHF 0.17 | 96.82% |
30000+ | CHF 0.15 | 97.13% |
40000+ | CHF 0.14 | 97.22% |
50000+ | CHF 0.14 | 97.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026