CHF 5.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.56 | - |
10+ | CHF 3.04 | 45.32% |
50+ | CHF 1.88 | 66.28% |
100+ | CHF 0.99 | 82.27% |
250+ | CHF 0.70 | 87.50% |
500+ | CHF 0.53 | 90.49% |
1000+ | CHF 0.39 | 92.97% |
2500+ | CHF 0.30 | 94.66% |
5000+ | CHF 0.25 | 95.45% |
10000+ | CHF 0.21 | 96.19% |
20000+ | CHF 0.19 | 96.53% |
30000+ | CHF 0.18 | 96.85% |
40000+ | CHF 0.17 | 97.00% |
50000+ | CHF 0.16 | 97.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |