CHF 3.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.26inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.94 | - |
10+ | CHF 1.96 | 50.25% |
50+ | CHF 1.16 | 70.69% |
100+ | CHF 0.49 | 87.61% |
250+ | CHF 0.29 | 92.59% |
500+ | CHF 0.21 | 94.80% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.42% |
2500+ | CHF 0.10 | 97.46% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.88% |
10000+ | CHF 0.07 | 98.27% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.44% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.59% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.68% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026