CHF 10.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.54 | - |
10+ | CHF 8.03 | 23.86% |
50+ | CHF 6.49 | 38.47% |
100+ | CHF 5.24 | 50.28% |
250+ | CHF 4.55 | 56.83% |
500+ | CHF 3.83 | 63.66% |
1000+ | CHF 3.30 | 68.69% |
2500+ | CHF 2.78 | 73.67% |
5000+ | CHF 2.50 | 76.33% |
10000+ | CHF 2.31 | 78.13% |
20000+ | CHF 2.15 | 79.65% |
30000+ | CHF 2.04 | 80.65% |
40000+ | CHF 1.98 | 81.26% |
50000+ | CHF 1.92 | 81.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 225 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026