CHF 10.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.48 | - |
10+ | CHF 7.97 | 23.95% |
50+ | CHF 6.44 | 38.55% |
100+ | CHF 5.20 | 50.38% |
250+ | CHF 4.51 | 56.92% |
500+ | CHF 3.80 | 63.74% |
1000+ | CHF 3.28 | 68.75% |
2500+ | CHF 2.76 | 73.71% |
5000+ | CHF 2.48 | 76.38% |
10000+ | CHF 2.29 | 78.15% |
20000+ | CHF 2.13 | 79.68% |
30000+ | CHF 2.03 | 80.68% |
40000+ | CHF 1.96 | 81.30% |
50000+ | CHF 1.90 | 81.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 220 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026