CHF 4.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.55inkl. MwSt
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.21 | - |
10+ | CHF 2.14 | 49.17% |
50+ | CHF 1.28 | 69.60% |
100+ | CHF 0.57 | 86.44% |
2500+ | CHF 0.13 | 96.82% |
20000+ | CHF 0.08 | 98.02% |
30000+ | CHF 0.08 | 98.21% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.29% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |