CHF 10.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.24 | - |
10+ | CHF 7.84 | 23.44% |
50+ | CHF 6.65 | 35.06% |
100+ | CHF 5.62 | 45.12% |
250+ | CHF 5.08 | 50.44% |
500+ | CHF 4.68 | 54.25% |
1000+ | CHF 4.27 | 58.30% |
2500+ | CHF 4.00 | 60.94% |
5000+ | CHF 3.78 | 63.13% |
10000+ | CHF 3.45 | 66.31% |
20000+ | CHF 3.34 | 67.43% |
30000+ | CHF 3.18 | 68.95% |
40000+ | CHF 3.09 | 69.87% |
50000+ | CHF 2.99 | 70.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 219.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2193-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-220 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026