CHF 15.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.61 | - |
10+ | CHF 12.71 | 18.58% |
50+ | CHF 11.10 | 28.89% |
100+ | CHF 9.72 | 37.76% |
250+ | CHF 8.87 | 43.18% |
500+ | CHF 8.22 | 47.34% |
1000+ | CHF 7.51 | 51.89% |
2500+ | CHF 7.06 | 54.80% |
5000+ | CHF 6.66 | 57.37% |
10000+ | CHF 6.09 | 60.99% |
20000+ | CHF 5.89 | 62.27% |
30000+ | CHF 5.61 | 64.06% |
40000+ | CHF 5.44 | 65.15% |
50000+ | CHF 5.28 | 66.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026