CHF 12.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.24 | - |
10+ | CHF 9.55 | 22.02% |
50+ | CHF 7.80 | 36.27% |
100+ | CHF 6.40 | 47.75% |
250+ | CHF 5.59 | 54.37% |
500+ | CHF 4.71 | 61.56% |
1000+ | CHF 4.07 | 66.79% |
2500+ | CHF 3.42 | 72.06% |
5000+ | CHF 3.07 | 74.92% |
10000+ | CHF 2.84 | 76.80% |
20000+ | CHF 2.65 | 78.39% |
30000+ | CHF 2.52 | 79.45% |
40000+ | CHF 2.44 | 80.11% |
50000+ | CHF 2.36 | 80.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026