CHF 9.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.01 | - |
10+ | CHF 6.66 | 26.08% |
50+ | CHF 5.31 | 41.12% |
100+ | CHF 4.20 | 53.39% |
250+ | CHF 3.63 | 59.77% |
500+ | CHF 3.04 | 66.26% |
1000+ | CHF 2.62 | 70.92% |
2500+ | CHF 2.20 | 75.58% |
5000+ | CHF 1.98 | 78.08% |
10000+ | CHF 1.83 | 79.74% |
20000+ | CHF 1.70 | 81.13% |
30000+ | CHF 1.62 | 82.08% |
40000+ | CHF 1.56 | 82.69% |
50000+ | CHF 1.52 | 83.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026