CHF 15.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.77inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.51 | - |
10+ | CHF 12.43 | 19.86% |
50+ | CHF 10.33 | 33.40% |
100+ | CHF 8.63 | 44.36% |
250+ | CHF 7.60 | 51.00% |
500+ | CHF 6.64 | 57.19% |
1000+ | CHF 5.60 | 63.93% |
2500+ | CHF 4.73 | 69.50% |
5000+ | CHF 4.26 | 72.53% |
10000+ | CHF 3.95 | 74.53% |
20000+ | CHF 3.68 | 76.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 212 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026