CHF 26.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.13inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.95 | - |
10+ | CHF 22.98 | 14.73% |
50+ | CHF 20.49 | 23.97% |
100+ | CHF 18.37 | 31.84% |
250+ | CHF 16.89 | 37.33% |
500+ | CHF 15.70 | 41.74% |
1000+ | CHF 14.36 | 46.72% |
2500+ | CHF 13.50 | 49.91% |
5000+ | CHF 12.75 | 52.69% |
10000+ | CHF 11.67 | 56.70% |
20000+ | CHF 11.28 | 58.14% |
30000+ | CHF 10.75 | 60.11% |
40000+ | CHF 10.43 | 61.30% |
50000+ | CHF 10.12 | 62.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 210 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026