CHF 13.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.57 | - |
10+ | CHF 10.85 | 20.04% |
50+ | CHF 9.40 | 30.73% |
100+ | CHF 8.15 | 39.90% |
250+ | CHF 7.43 | 45.28% |
500+ | CHF 6.88 | 49.34% |
1000+ | CHF 6.28 | 53.76% |
2500+ | CHF 5.89 | 56.60% |
5000+ | CHF 5.56 | 59.03% |
10000+ | CHF 5.09 | 62.53% |
20000+ | CHF 4.92 | 63.78% |
30000+ | CHF 4.68 | 65.48% |
40000+ | CHF 4.55 | 66.51% |
50000+ | CHF 4.41 | 67.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 210 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026