CHF 11.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.44inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.51 | - |
10+ | CHF 8.90 | 22.72% |
50+ | CHF 7.24 | 37.14% |
100+ | CHF 5.90 | 48.74% |
250+ | CHF 5.14 | 55.34% |
500+ | CHF 4.33 | 62.38% |
1000+ | CHF 3.74 | 67.55% |
2500+ | CHF 3.15 | 72.68% |
5000+ | CHF 2.83 | 75.46% |
10000+ | CHF 2.61 | 77.32% |
20000+ | CHF 2.43 | 78.89% |
30000+ | CHF 2.31 | 79.93% |
40000+ | CHF 2.24 | 80.58% |
50000+ | CHF 2.17 | 81.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 210 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026