CHF 7.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.06 | - |
10+ | CHF 4.04 | 42.81% |
50+ | CHF 2.54 | 64.00% |
100+ | CHF 1.45 | 79.45% |
250+ | CHF 1.07 | 84.83% |
500+ | CHF 0.83 | 88.26% |
1000+ | CHF 0.62 | 91.21% |
2500+ | CHF 0.48 | 93.22% |
5000+ | CHF 0.41 | 94.19% |
10000+ | CHF 0.34 | 95.12% |
20000+ | CHF 0.32 | 95.54% |
30000+ | CHF 0.29 | 95.95% |
40000+ | CHF 0.28 | 96.10% |
50000+ | CHF 0.26 | 96.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R17 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026