CHF 5.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.33 | - |
10+ | CHF 2.89 | 45.87% |
50+ | CHF 1.78 | 66.70% |
100+ | CHF 0.92 | 82.81% |
250+ | CHF 0.64 | 88.03% |
500+ | CHF 0.48 | 90.94% |
1000+ | CHF 0.36 | 93.34% |
2500+ | CHF 0.27 | 94.97% |
5000+ | CHF 0.23 | 95.68% |
10000+ | CHF 0.19 | 96.42% |
20000+ | CHF 0.17 | 96.74% |
30000+ | CHF 0.16 | 97.04% |
40000+ | CHF 0.15 | 97.15% |
50000+ | CHF 0.14 | 97.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026