CHF 6.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.77inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.26 | - |
10+ | CHF 3.51 | 44.01% |
50+ | CHF 2.19 | 65.02% |
100+ | CHF 1.21 | 80.75% |
250+ | CHF 0.87 | 86.10% |
500+ | CHF 0.67 | 89.31% |
1000+ | CHF 0.50 | 92.03% |
2500+ | CHF 0.38 | 93.90% |
5000+ | CHF 0.33 | 94.78% |
10000+ | CHF 0.27 | 95.62% |
20000+ | CHF 0.25 | 96.01% |
30000+ | CHF 0.23 | 96.37% |
40000+ | CHF 0.22 | 96.52% |
50000+ | CHF 0.21 | 96.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026