CHF 5.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.53inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.12 | - |
10+ | CHF 2.75 | 46.39% |
50+ | CHF 1.68 | 67.19% |
100+ | CHF 0.85 | 83.38% |
250+ | CHF 0.59 | 88.55% |
500+ | CHF 0.44 | 91.37% |
1000+ | CHF 0.32 | 93.67% |
2500+ | CHF 0.24 | 95.25% |
5000+ | CHF 0.21 | 95.96% |
10000+ | CHF 0.17 | 96.62% |
20000+ | CHF 0.16 | 96.93% |
30000+ | CHF 0.14 | 97.23% |
40000+ | CHF 0.14 | 97.32% |
50000+ | CHF 0.13 | 97.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026