CHF 3.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.29inkl. MwSt
522 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.97 | - |
10+ | CHF 1.98 | 50.06% |
50+ | CHF 1.17 | 70.49% |
100+ | CHF 0.50 | 87.49% |
250+ | CHF 0.30 | 92.48% |
500+ | CHF 0.21 | 94.70% |
1000+ | CHF 0.15 | 96.32% |
2500+ | CHF 0.10 | 97.38% |
5000+ | CHF 0.09 | 97.84% |
10000+ | CHF 0.07 | 98.26% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.42% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.55% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.64% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026