


Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 1.3 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026