CHF 9.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.24inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.47 | - |
10+ | CHF 7.14 | 24.62% |
50+ | CHF 6.01 | 36.56% |
100+ | CHF 5.03 | 46.86% |
2500+ | CHF 3.56 | 62.39% |
20000+ | CHF 2.97 | 68.62% |
30000+ | CHF 2.83 | 70.10% |
40000+ | CHF 2.74 | 71.05% |
50000+ | CHF 2.66 | 71.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 208 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |