CHF 10.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.87inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.98 | - |
10+ | CHF 8.51 | 22.50% |
50+ | CHF 7.26 | 33.88% |
100+ | CHF 6.19 | 43.67% |
250+ | CHF 5.60 | 49.04% |
500+ | CHF 5.17 | 52.91% |
1000+ | CHF 4.72 | 57.06% |
2500+ | CHF 4.42 | 59.74% |
5000+ | CHF 4.17 | 62.02% |
10000+ | CHF 3.82 | 65.26% |
20000+ | CHF 3.69 | 66.39% |
30000+ | CHF 3.52 | 67.99% |
40000+ | CHF 3.41 | 68.94% |
50000+ | CHF 3.31 | 69.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 205 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026