CHF 9.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.69 | - |
10+ | CHF 7.34 | 24.26% |
50+ | CHF 6.19 | 36.09% |
100+ | CHF 5.20 | 46.36% |
250+ | CHF 4.68 | 51.68% |
500+ | CHF 4.32 | 55.39% |
1000+ | CHF 3.94 | 59.37% |
2500+ | CHF 3.69 | 61.95% |
5000+ | CHF 3.48 | 64.12% |
10000+ | CHF 3.18 | 67.17% |
20000+ | CHF 3.08 | 68.25% |
30000+ | CHF 2.93 | 69.75% |
40000+ | CHF 2.84 | 70.68% |
50000+ | CHF 2.76 | 71.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 205 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026