CHF 12.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.17 | - |
10+ | CHF 9.48 | 22.10% |
50+ | CHF 7.75 | 36.36% |
100+ | CHF 6.35 | 47.86% |
250+ | CHF 5.54 | 54.48% |
500+ | CHF 4.67 | 61.67% |
1000+ | CHF 4.03 | 66.89% |
2500+ | CHF 3.39 | 72.14% |
5000+ | CHF 3.05 | 74.98% |
10000+ | CHF 2.82 | 76.83% |
20000+ | CHF 2.63 | 78.43% |
30000+ | CHF 2.50 | 79.50% |
40000+ | CHF 2.42 | 80.16% |
50000+ | CHF 2.34 | 80.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 205 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026