CHF 9.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.89 | - |
10+ | CHF 7.45 | 24.72% |
50+ | CHF 5.99 | 39.48% |
100+ | CHF 4.80 | 51.52% |
250+ | CHF 4.16 | 57.99% |
500+ | CHF 3.50 | 64.66% |
1000+ | CHF 3.01 | 69.57% |
2500+ | CHF 2.53 | 74.42% |
5000+ | CHF 2.28 | 77.00% |
10000+ | CHF 2.10 | 78.77% |
20000+ | CHF 1.96 | 80.23% |
30000+ | CHF 1.86 | 81.19% |
40000+ | CHF 1.80 | 81.80% |
50000+ | CHF 1.75 | 82.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 205 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026