CHF 11.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.53inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.59 | - |
10+ | CHF 9.06 | 21.83% |
50+ | CHF 7.77 | 33.00% |
100+ | CHF 6.65 | 42.62% |
250+ | CHF 6.03 | 48.02% |
500+ | CHF 5.58 | 51.90% |
1000+ | CHF 5.09 | 56.13% |
2500+ | CHF 4.77 | 58.84% |
5000+ | CHF 4.50 | 61.17% |
10000+ | CHF 4.12 | 64.50% |
20000+ | CHF 3.98 | 65.66% |
30000+ | CHF 3.79 | 67.30% |
40000+ | CHF 3.68 | 68.29% |
50000+ | CHF 3.57 | 69.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 200 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026