CHF 5.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.91 | - |
10+ | CHF 3.72 | 37.09% |
50+ | CHF 2.63 | 55.55% |
100+ | CHF 1.76 | 70.19% |
2500+ | CHF 0.70 | 88.15% |
20000+ | CHF 0.49 | 91.72% |
30000+ | CHF 0.46 | 92.29% |
40000+ | CHF 0.44 | 92.55% |
50000+ | CHF 0.43 | 92.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.75 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R1B |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |