CHF 3.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.74inkl. MwSt
508 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.46 | - |
10+ | CHF 1.64 | 52.68% |
50+ | CHF 0.94 | 72.85% |
100+ | CHF 0.34 | 90.22% |
250+ | CHF 0.17 | 95.11% |
500+ | CHF 0.11 | 96.85% |
1000+ | CHF 0.07 | 98.08% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.80% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.09% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.31% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.39% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.42% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.49% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-3 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026