CHF 3.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.67 | - |
10+ | CHF 1.78 | 51.50% |
50+ | CHF 1.03 | 71.80% |
100+ | CHF 0.41 | 88.94% |
250+ | CHF 0.23 | 93.87% |
500+ | CHF 0.15 | 95.86% |
1000+ | CHF 0.10 | 97.28% |
2500+ | CHF 0.07 | 98.15% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.49% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.81% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.94% |
30000+ | CHF 0.04 | 99.03% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.10% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.2 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R00 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026