CHF 7.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.91inkl. MwSt
496 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.32 | - |
10+ | CHF 4.22 | 42.42% |
50+ | CHF 2.66 | 63.66% |
100+ | CHF 1.53 | 79.10% |
250+ | CHF 1.14 | 84.43% |
500+ | CHF 0.88 | 87.96% |
1000+ | CHF 0.66 | 90.96% |
2500+ | CHF 0.51 | 93.03% |
5000+ | CHF 0.44 | 94.00% |
10000+ | CHF 0.37 | 94.97% |
20000+ | CHF 0.34 | 95.41% |
30000+ | CHF 0.31 | 95.82% |
40000+ | CHF 0.29 | 95.98% |
50000+ | CHF 0.28 | 96.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026