CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.68inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.25 | - |
10+ | CHF 2.83 | 46.04% |
50+ | CHF 1.74 | 66.92% |
100+ | CHF 0.89 | 83.05% |
250+ | CHF 0.62 | 88.26% |
500+ | CHF 0.47 | 91.12% |
1000+ | CHF 0.34 | 93.48% |
2500+ | CHF 0.26 | 95.08% |
5000+ | CHF 0.22 | 95.79% |
10000+ | CHF 0.18 | 96.51% |
20000+ | CHF 0.17 | 96.82% |
30000+ | CHF 0.15 | 97.10% |
40000+ | CHF 0.15 | 97.22% |
50000+ | CHF 0.14 | 97.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026